8/23より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 38歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●歯の数:38●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5285
注文コード
66985539
品番
TB 38 14M 115
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
57,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8045-09
仕様
●歯の数:38●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5285