曜日別特売
F1042-5S / 1727040092 ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5:メス D-sub 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY 66986939

ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5:メス D-sub 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66986939品番F1042-5S / 1727040092
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 5 :メス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5834アズワン品番65-7689-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする