タッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4インチ NS8シリーズ IP65

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66987334 品番NS8-TV00B-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥992,000

オムロン タッチスクリーン HMI ディスプレイオムロン NS8 8.4 インチ黒色タッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンインターフェイスを提供します。本製品はオムロンPLCと最大115KbpsのRS-232C経由で制御できます。これにより機械のイベントやユーザー入力に対して高速に応答します。このディスプレイは RS232 ポートを 2 つ備えています。黒の枠色が用意されています。特長USB ポート経由でプログラミング 高輝度、高精細 TFT モデル NS8

仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:DB25/USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●寸法:315 x 241 x 48.5 mm●コード番号:617-3132 アズワン品番65-7340-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする