- セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ 66989186 - セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ 66989186 - セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ 66989186 - セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ 66989186 - セイフティシューズ 面ファスナー モノタロウ 66989186

セイフティシューズ 面ファスナー

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66989186 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。

サイズ(cm)26.0 ネイビー×シルバー 足幅3E 用途軽作業用 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)約315 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

商品説明動画

セイフティシューズ 面ファスナー.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
塗装
建設業・工事業

全く期待せず試しに購入してみたところなかなか良かった。塗装は意外にハードな職種なので高い靴だろうが安い靴だろうが同じく痛みます。30年やってると急勾配だろうがなんだろうが一々履き替えませんが問題なく使用してました。だいたい3ヶ月くらい持てばいいので価格と履きやすさ耐久性を考えても個人的には◎です。

2026-01-24
用途:
バイク:車のレストア

軽く履きやすいのでリピートしていますが、
先端部の靴底から剥
がれやすいです、
ボンドで補修が必要です、靴先端のメッシュ部も破れやすいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-11-17
用途:
金属加工

価格を考えると物は気に入っている、すでにリピート買いしているが女性用にもう少し小さめのサイズをラインアップしていただけると助かる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
66989177
2025-08-17
用途:
ホームセンター搬入作業
サービス業

ヒモよりマジックの方が、脚へのチョイ調整が早い。
先芯があるのはとても安心!

対象商品:
66989177
2026-01-07
用途:
産業用機械製造
エフテック 様

リピーターです。
軽く履きやすくコスパも良くオススメです。

2026-01-29
用途:
コンクリート二次製品製造
製造業

毎回リピートです。値段なりですのでダメになったら交換してます。消耗品ですのでこれで全然問題ないです。

2025-05-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安全靴 中編上靴 革靴 紐タイプより買い換え。安全靴 中編上靴 革靴 紐タイプは足の先が痛かった。あと軽くて大変、楽です。

対象商品:
66989213
2024-10-28
用途:
機械操作.メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

色々な作業靴を履きましたが、一番コスパが良いと思います。履いていて作業時の動作バランスが良いです。また、革製のものより通気性も良いので蒸れにくいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする