LUMINUS
LUMINUSの 電子部品(オンボード)
LUMINUSの 機構部品(電子部品)
LUMINUSの 機構部品(電子部品)その他関連用品
チップLED UV
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66989188
品番
CBT-39-UV-C32-EA400-22
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●色温度/波長:400〜410nm●パワー:5.0W以上●電流値:1.0〜6A●電圧値:3.0〜4.2V
アズワン品番
67-0457-30