FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
67000424
品番
F-GSCH1/5 / 1731120014
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4946
アズワン品番
65-7522-55