曜日別特売
FRS1/5-K333M3 / 1731120614 ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY 67000449

ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67000449品番FRS1/5-K333M3 / 1731120614
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●種類:サムスクリュー●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FRS1●コード番号:213-5151アズワン品番65-7521-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする