フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 通信(制御機器)
フエニックス・コンタクトの ネットワーク機器
バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67000939
品番
1052428
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:35.56 x 21.59 x 59.182 mm●コード番号:240-0993
アズワン品番
65-7268-22