SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
バックプレーンコネクタ メス 4ペア 極 ライトアングル 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
67001350
品番
EBTF-4-10-2.0-S-RA-1
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
Samtec 2.00 mm 高速バックプレーンシステムは、10 カラムのライトアングルレセプタクルで、コンタクト材質に銅合金を使用しています。押し込み終端 1 列に 4 ペアまたは 6 ペア
仕様
●入数:1トレイ(25個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:4ペア●オス/メス:メス●極数:4ペア●カラム数:10●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●シリーズ:EBTF●コード番号:208-0822
アズワン品番
65-7626-87