パリ・ボーイJunior

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67001499 品番130G1312
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。
カラフルな外見
PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。
乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。

仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤) アズワン品番8-6167-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする