SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの リレー
SIEMENSの リレーその他関連用品
パワーコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001578
品番
3RF2950-0HA13
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
3RF29シリーズ
SIRIUS SCソリッドステートスイッチングデバイス用パワーコントローラ 比例アクション制御でパワー制御レギュレータ 突入電流制限 負荷回路監視 50 // 60 Hz
仕様
●アクセサリタイプ:電力制御装置●併用可能製品:3RF29●電圧:230V ac●定格電流:50A●コード番号:472-9171
アズワン品番
65-8092-32