SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001745
品番
3LD9224-1B
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
Siemens の回転動作機構には、黒色のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
仕様
●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8143
アズワン品番
65-7815-97