ヒートシンク 長さ:101mm 幅:50mm 高さ:12mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67001815 品番12F101L50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。
ヒートシンク 12Fシリーズ(2)

仕様●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:101 x 50 x 12mm●コード番号:519-2570 アズワン品番65-8093-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする