ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:55mm 高さ:30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002007 品番VXA-55-101E
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:55mm●高さ:30mm●寸法:48.7 x 55 x 30mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5425 アズワン品番65-8071-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする