ビジョンセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002095 品番FQ2-S20050F
参考基準価格(税別)¥448,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ

仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6117 アズワン品番65-7362-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする