Festo
Festoの エアシリンダ
Festoの エアシリンダ用部品
ピストンシールキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●Festo OL 漏れ防止シーリングリングは、金属製ボディと M12 ねじ接続に適しています。動作圧力の全温度範囲は、-0.95 → 30 bar です。周囲温度:-40 → 100 ℃ CRC タイプ -2 (中腐食ストレス) コンテナサイズ:1●コード番号:203-1327
注文コード
67002138
品番
OL-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様
●Festo OL 漏れ防止シーリングリングは、金属製ボディと M12 ねじ接続に適しています。動作圧力の全温度範囲は、-0.95 → 30 bar です。周囲温度:-40 → 100 ℃ CRC タイプ -2 (中腐食ストレス) コンテナサイズ:1●コード番号:203-1327
アズワン品番
65-8009-83