曜日別特売
SM24ML 1TK6 ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAU 67002637

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67002637品番SM24ML 1TK6
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686
圧着 2 ピース成形コンタクト
UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049アズワン品番65-7728-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする