ITT CANNON
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67002698
品番
192991-0101
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188
アズワン品番
65-7782-80