曜日別特売
1599600 ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 67002777

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67002777品番1599600
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .
0.56 mm 2

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808アズワン品番65-7777-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする