ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002856 品番TD-132-T-A
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec TD シリーズは、64 のコンタクトピン付き 2.54 mm 2 列ねじ付き機械 Terminal ストリップです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は黄銅製です RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度範囲-40℃ → +105℃

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2648 アズワン品番65-7674-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする