ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67002978 品番M50-3600542R
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ
Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな

仕様●シリーズ:Archer M50●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:909-4394 アズワン品番65-7542-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする