SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
注文コード
67003100
品番
TS-110-T-A
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1495
アズワン品番
65-7562-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表