SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(425個)
注文コード
67003468
品番
TMM-106-01-S-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6011
アズワン品番
65-7696-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表