ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 83個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(83個) 注文コード67003529 品番FTMH-107-03-L-DV
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Samtec FTMH-07-03-L-DV は、FTMH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。このストリップには低プロファイルヘッダがあります。省コスト金めっきタイプを用意Terminal material :りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(83個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0014 アズワン品番65-7676-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする