SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 2.0mm 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67003940
品番
PTT-105-01-L-D
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
1Samtec PTT は、プレスフィット Terminal Strip です。用途:最大 300 ピンの高密度 コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト。
仕様
●シリーズ:PTT●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0500
アズワン品番
65-7547-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表