ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 注文コード67003958 品番MMT-108-01-T-DH
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2Samtec MMT シリーズは、水平表面実装 Terminal です。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。用途: 1列 / 2列最大72ピン コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0457 アズワン品番65-7561-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする