MTSW-104-22-L-D-440 ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC 67004098

ピンヘッダ 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67004098品番MTSW-104-22-L-D-440
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル

仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0487アズワン品番65-7557-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする