ピンヘッダ 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67004159 品番PHT-104-01-L-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

1Samtec PHT シリーズは、プレスフィット Terminal ストリップです。ボディ高を選択でき、幅広いスタック高に対応できます。コンタクトシステム: 0.635 mm 角 方向 : 垂直

仕様●シリーズ:PHT●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0497 アズワン品番65-7546-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする