SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67004168
品番
SEAM-50-02.0-L-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1647
アズワン品番
65-7618-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表