ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(225個) 注文コード67004177 品番FTR-110-51-S-D-06-TR
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Samtec FTR シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 3.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6598 アズワン品番65-7693-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする