MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
MAC8(マックエイト)の 絶縁キャップ
MAC8(マックエイト)の 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67004299
品番
ML-30-20P
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
二段重ね用スペーサ
プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様
●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108
アズワン品番
65-7774-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表