ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67004466 品番FTS-113-01-L-D
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1430 アズワン品番65-7630-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする