SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67004649
品番
SEAM-50-03.0-L-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1649
アズワン品番
65-7600-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表