SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13個)
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6459
注文コード
67004728
品番
TSM-117-01-L-DH
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6459
アズワン品番
65-7685-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表