ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67004859 品番TSW-101-07-G-T
参考基準価格(税別)¥73 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 3 行数 3
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数

仕様●シリーズ:TSW-101-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6509 アズワン品番65-7692-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする