ピンヘッダ 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67005270 品番240-004
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

メス - オスの 6 ピンメスヘッダで性別を変更します 任意の 2 Digilent 6 ピンケーブルを接続します テスト及び測定が簡単に行えます 5 個入りパックで販売しています

仕様●極数:6●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●コード番号:194-7655 アズワン品番65-7666-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする