ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67005279 品番FTS-103-01-L-S
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 6 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1413 アズワン品番65-7627-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする