ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード67005674 品番TSM-104-02-L-SV-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6160 アズワン品番65-7686-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする