長輝ライトテック
長輝ライトテックの カメラ・ビデオカメラ
長輝ライトテックの カメラアクセサリ
長輝ライトテックの カメラバッグ
フィッシング用アクションカメラホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67005945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。
カメラは90度角度調節が可能。
仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。
※水中カメラなどは別売です。
仕様
●本体重量:51g●セット合計重量:65g●セット内容:本体フォルダー、スプリットリング#10×4、M5ボルト、M5滑り止めナット、M5ナット、スナップリング#6●本体材質:SUS304●付属品材質:SUS316●実用新案登録済み
アズワン品番
65-8984-74