ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 4.5mm 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード67006058 品番1090628
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 4.5 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃

仕様●ピン径:4.5mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4358 アズワン品番65-7609-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする