ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67006067 品番1090636
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm

仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4364 アズワン品番65-7498-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする