曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
12 PJ 955 RB プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 955mm ポリウレタン RB Optibelt 67006794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 955mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67006794
品番
12 PJ 955 RB
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)値下げ
7,698

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 995 mm で、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています

仕様
●ベルト部:PJ●長さ:955mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0142
アズワン品番
65-7955-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする