RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 受動部品
RENESASの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
67007397
品番
RV1S9260ACCSP-10YC#SC0
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293
アズワン品番
65-7252-44