フジナップ
フジナップの ウエス
フジナップの 紙ウエス
フジナップの カットタイプウエス
フジハンディワイパー ブルー 1箱 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
67007555
品番
27700
参考基準価格(税別)
¥361
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ティッシュのようにサッと取り出せてすぐに拭き取れるドライシートです。
飲食店厨房、食品加工場、スーパーのバックヤード等での拭き取り作業に。
仕様
●シートサイズ(mm):225×220●ケース入数:50袋●幅(mm):105●色:ブルー●奥行(mm):230●高さ(mm):65●内容量:100枚●ドライシート●材質/仕上:シート/レーヨン+PET不織布●原産国:中国●コード番号:368-8960
アズワン品番
67-2231-75