ブスバー 銅 Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67007747 品番5ST3745
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ピンバスバー接触保護、10 mm2、4 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます

仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5207 アズワン品番65-8070-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする