フックループ結束バンド 350mm x 145 mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67007808 品番ENN47965
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Schneider Electric の製品である Mureva FIX 対応製品は、o 40-63 mm コンジット用です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●長さ:350mm●幅:145 mm●タイプ:コンジットサポート●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8808 アズワン品番65-7462-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする