プッシュボタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67007844 品番3SU1803-3NB00-1AE1
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き

仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3 材質エンクロージャ材質:プラスチック 質量(kg)2.3 エンクロージャ上部色:グレー 種類両手操作コンソール シリーズ3SU1803 アクチュエータの種類丸型 材質(アクチュエータ)プラスチック 保護等級IP66 補助接点4NC+2NO 取付け方法前面取付け 周囲温度(℃)動作:-25〜70、保存-40〜80 アズワン品番65-7791-71 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 アクチュエータ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする