プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67007948 品番3SU1061-0JB50-0AA0
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、ボディが青色丸形です。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ 〜 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 600

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6746 アズワン品番65-7826-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする