Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ボディは丸形緑です。作動エレメントは、直径 60 mm のプラスチック素材で作られています。金属製の高光沢シルバーカラーの標準フロントリングを備えています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトアクチュエータエレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60