ITT CANNON
ITT CANNONの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ITT CANNONの 絶縁キャップ
ITT CANNONの 標準絶縁キャップ
プラグハウジング 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67008456
品番
121587-0010
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4069
アズワン品番
65-7782-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表